

CHF 337.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-037 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-037 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 30 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 37 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Lochkreisdurchmesser | 133.69 mm |
Außen-Ø | 130.89 mm |
Flanschdurchmesser | 138 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 6F |
Gewicht | 2.5 kg |
F | 51 mm |
A | 98 mm |
L | 45 mm |