

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 32 mm |
Lochkreisdurchmesser | 71.3 mm |
Außen-Ø | 69.7 mm |
Flanschdurchmesser | 75 mm |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 3F |
Gewicht | 1.15 kg |
F | 45 mm |