

CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-012 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 12 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 28 mm |
Lochkreisdurchmesser | 71.3 mm |
Außen-Ø | 69.7 mm |
Flanschdurchmesser | 75 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.37 kg |
F | 20 mm |
L | 22 mm |