GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 25S-8M-036 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:804231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-036
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-036
Material
Stahl
Anzahl Zähne
25
Teilung
8 mm
Riemenbreite
36 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
32 mm
Lochkreisdurchmesser
63.66 mm
Außen-Ø
62.06 mm
Flanschdurchmesser
70 mm
Breite gesamt
55 mm
Ausführung
1F
Gewicht
1.04 kg
F
45 mm
L
55 mm