Eriks
GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 25S-8M-021 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14435827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
25
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
28 mm
Taper Lock
1108