GATES

GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 22S-8M-021 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:803820
  • Hersteller:7726-22022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-021
Serie
Polychain® GT PB
Typ
8M-021
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
21 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Größte Bohrung
28 mm
Lochkreisdurchmesser
56.02 mm
Außen-Ø
54.42 mm
Flanschdurchmesser
60 mm
Breite gesamt
42 mm
Ausführung
1F
Gewicht
0.56 kg
F
30 mm
L
42 mm