

CHF 7'055.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'626.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 192 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 130 mm |
Außen-Ø | 852.82 mm |
Lochkreisdurchmesser | 855.61 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 5040 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 121.5 kg |
F | 141 mm |
K | 19.5 mm |
M | 19.5 mm |
L | 102 mm |
A | 812 mm |