CHF 3'870.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'183.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 192 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 68 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 115 mm |
Lochkreisdurchmesser | 855.61 mm |
Außen-Ø | 852.82 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Taper Lock | 4030 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 80.5 kg |
F | 84 mm |
K | 4 mm |
M | 4 mm |
A | 812 mm |
L | 76 mm |