

CHF 1'012.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'094.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 168 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 427.81 mm |
Außen-Ø | 426.21 mm |
Breite gesamt | 85 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 10 |
Gewicht | 21.5 kg |
F | 45 mm |
K | 10 mm |
M | 10 mm |
A | 396 mm |
L | 65 mm |