

CHF 5'341.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'774.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 168 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 130 mm |
Außen-Ø | 745.87 mm |
Lochkreisdurchmesser | 748.66 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 5040 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 101 kg |
F | 141 mm |
K | 19.5 mm |
M | 19.5 mm |
L | 102 mm |
A | 706 mm |