

CHF 3'441.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'720.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-068 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 168 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 68 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Außen-Ø | 745.87 mm |
Lochkreisdurchmesser | 748.66 mm |
Breite gesamt | 84 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 71 kg |
F | 84 mm |
K | 9.5 mm |
M | 9.5 mm |
L | 65 mm |
A | 706 mm |