

CHF 1'021.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'104.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-062 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 140 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 62 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Außen-Ø | 354.91 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 7 |
Gewicht | 22.7 kg |
F | 72 mm |
K | 3.5 mm |
M | 3.5 mm |
L | 65 mm |
A | 324 mm |