

CHF 788.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 852.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 8M-036 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 140 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 36 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 75 mm |
Außen-Ø | 354.91 mm |
Lochkreisdurchmesser | 356.51 mm |
Breite gesamt | 57 mm |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 10 |
Gewicht | 12.7 kg |
F | 45 mm |
K | 3 mm |
M | 3 mm |
L | 51 mm |
A | 324 mm |