

CHF 4'918.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'316.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 140 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 125 mm |
Außen-Ø | 621.09 mm |
Lochkreisdurchmesser | 623.89 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 4535 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 73 kg |
F | 141 mm |
K | 26 mm |
M | 26 mm |
L | 89 mm |
A | 581 mm |