

CHF 3'325.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'594.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Serie | Polychain® GT TB |
Typ | 14M-125 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 112 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 125 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 125 mm |
Lochkreisdurchmesser | 499.11 mm |
Außen-Ø | 496.31 mm |
Breite gesamt | 141 mm |
Taper Lock | 4535 |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 56 kg |
F | 141 mm |
K | 26 mm |
M | 26 mm |
L | 89 mm |
A | 456 mm |