GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 900-H-200

  • ERIKS:939552
  • Hersteller:924634090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'119.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'210.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DH-200
Wirklänge
2286 mm
Wirklänge
90 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm
Gewicht
0.616 kg