CHF 245.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® HTD |
Typ | 5DM-025 |
Wirklänge | 890 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 178 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 1.5 mm |
Gewicht | 0.147 kg |