CHF 1'517.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'640.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® |
Typ | DH-300 |
Wirklänge | 2032 mm |
Wirklänge | 80 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 160 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 2.29 mm |
Gurtbandstärke | 1.372 mm |
Gewicht | 1.091 kg |