GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 755-5M-25

  • ERIKS:1024979
  • Hersteller:929750139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-025
Wirklänge
755 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
151
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.122 kg