GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 720-8MGT-50

  • ERIKS:1060283
  • Hersteller:923250207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 504.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
8DMGT2-050
Wirklänge
720 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
2 mm
Gewicht
0.295 kg