GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 670-5M-15

  • ERIKS:1024955
  • Hersteller:929750129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-015
Wirklänge
670 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
134
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.067 kg