GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 6160-14MGT-85

  • ERIKS:1060454
  • Hersteller:923200202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'903.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'624.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-085
Wirklänge
6160 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
440
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
6.688 kg