GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 6160-14MGT-55

  • ERIKS:1060453
  • Hersteller:923200201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'761.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'227.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-055
Wirklänge
6160 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
440
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
4.327 kg