CHF 321.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® |
Typ | DL-100 |
Wirklänge | 1524 mm |
Wirklänge | 60 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 160 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gurtbandstärke | 0.762 mm |
Gewicht | 0.141 kg |