GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 600-5M-25

  • ERIKS:1024974
  • Hersteller:929750110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-025
Wirklänge
600 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.1 kg