GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 510-XL-100

  • ERIKS:1024118
  • Hersteller:924623051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DL-100
Wirklänge
1295.4 mm
Wirklänge
51 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
0.762 mm
Gewicht
0.12 kg