GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 510-H-100

  • ERIKS:1024145
  • Hersteller:924632051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DH-100
Wirklänge
1295.4 mm
Wirklänge
51 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
102
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm
Gewicht
0.186 kg