CHF 2'446.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'644.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® PGGT2 |
Typ | 8DMGT2-050 |
Wirklänge | 4960 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 620 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 2 mm |
Gewicht | 2.031 kg |