GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 4960-8MGT-20

  • ERIKS:1060363
  • Hersteller:923202015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 975.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'054.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
8DMGT2-020
Wirklänge
4960 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
620
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
2 mm
Gewicht
0.812 kg