GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 4578-14MGT-170

  • ERIKS:1060436
  • Hersteller:923250179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'228.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'300.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-170
Wirklänge
4578 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
327
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
9.94 kg