CHF 3'687.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'986.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® PGGT2 |
Typ | 8DMGT2-085 |
Wirklänge | 4400 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 550 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 2 mm |
Gewicht | 3.063 kg |