GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 425-5M-15

  • ERIKS:1024949
  • Hersteller:929700508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-015
Wirklänge
425 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.1 mm
Zahn Höhe
1.5 mm