GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 3850-14MGT-170

  • ERIKS:1060426
  • Hersteller:923250169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'125.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'026.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-170
Wirklänge
3850 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
6.84 kg