GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 3500-14MGT-170

  • ERIKS:1060421
  • Hersteller:923250164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'114.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'933.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-170
Wirklänge
3500 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
7.6 kg