CHF 33.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 24000Mindestbestellmenge: 24000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® |
Typ | DXL-025 |
Wirklänge | 883.92 mm |
Wirklänge | 34.8 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 174 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 1.27 mm |
Gurtbandstärke | 0.508 mm |
Gewicht | 0.017 kg |