GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 3048-8MGT-85

  • ERIKS:1060350
  • Hersteller:923250084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'555.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'762.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
8DMGT2-085
Wirklänge
3048 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
381
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
2 mm
Gewicht
2.122 kg