GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 2800-8MGT-85

  • ERIKS:1060346
  • Hersteller:923250076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'347.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'537.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
8DMGT2-085
Wirklänge
2800 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
350
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
2 mm
Gewicht
1.949 kg