GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 280-XL-037

  • ERIKS:1024071
  • Hersteller:924612028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.10inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DXL-037
Wirklänge
711.2 mm
Wirklänge
28 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
0.508 mm
Gewicht
0.017 kg