CHF 167.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® |
Typ | DL-100 |
Wirklänge | 647.7 mm |
Wirklänge | 25.5 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 68 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gurtbandstärke | 0.762 mm |
Gewicht | 0.075 kg |