GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 250-XL-031

  • ERIKS:23842560
  • Hersteller:924650234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DXL-031
Wirklänge
635 mm
Wirklänge
25 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
0.508 mm
Gewicht
0.016 kg