GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 2450-14MGT-55

  • ERIKS:1060393
  • Hersteller:923250141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'512.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'716.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-055
Wirklänge
2450 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
1.721 kg