GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 240-XL-050

  • ERIKS:1024077
  • Hersteller:924621024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DL-050
Wirklänge
609.6 mm
Wirklänge
24 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
0.762 mm
Gewicht
0.03 kg