GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 2350-5M-25

  • ERIKS:23845023
  • Hersteller:929750637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-025
Wirklänge
2350 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
470
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.327 kg