CHF 2'404.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'598.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Twin Power® PGGT2 |
Typ | 14DMGT2-055 |
Wirklänge | 2310 mm |
Breite | 55 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 165 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Zahn Höhe | 5.82 mm |
Gurtbandstärke | 3.7 mm |
Gewicht | 1.623 kg |