GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 2310-14MGT-115

  • ERIKS:1060390
  • Hersteller:923250138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'029.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'436.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-115
Wirklänge
2310 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
3.393 kg