GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 220-XL-025

  • ERIKS:1024050
  • Hersteller:924601116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DXL-025
Wirklänge
558.8 mm
Wirklänge
22 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
0.508 mm
Gewicht
0.03 kg