GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 210-XL-050

  • ERIKS:1024075
  • Hersteller:924621021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DL-050
Wirklänge
533.4 mm
Wirklänge
21 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
0.762 mm
Gewicht
0.026 kg