GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 210-XL-031

  • ERIKS:23842573
  • Hersteller:924950230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 54Mindestbestellmenge: 54

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DXL-031
Wirklänge
533.4 mm
Wirklänge
21 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
105
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
0.508 mm
Gewicht
0.013 kg