GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1890-14MGT-40

  • ERIKS:1060377
  • Hersteller:923250125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'540.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'664.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
14DMGT2-040
Wirklänge
1890 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
5.82 mm
Gurtbandstärke
3.7 mm
Gewicht
0.966 kg