GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1700-XL-075

  • ERIKS:1024140
  • Hersteller:924650205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DH-075
Wirklänge
4318 mm
Wirklänge
170 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
340
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm
Gewicht
0.378 kg